XF9D651 160A Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/554891.jpg.
XF9D651 160A Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XF9D651
Kod EAN: 
3389110471847
Symbol Sonepar: 
P00682378
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This overtravel limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 4 poles with manual reset. It is a limit switch with a rated operational current of 65/130A. It is furnished with manual latching type of operator, restricted by a padlockable device. It has power circuit electrical circuit with 3 entries tapped for PG29 cable gland without auxiliary contact block. It is an IP54 rated product. This case is made of aluminium alloy. It weighs 3.83kg. It is suitable for safety of hoisting equipment applications. This product is certified by CSA. It meets IEC 947-1, NF C 63-110, IEC 158-1, IEC 947-4 and VDE 0660 standards. This range of application-specific IEC limit switches with special formats (formerly known as OsiSense) are dedicated to specific applications such as hoisting, mining, minerals and metals or belt conveying. Special format limit switches for severe environments

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Funkcja przełączająca
Inne
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia z rolką
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Rodzaj interfejsu
Brak
Wymuszone rozłączanie
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Wyjście elektroniczne
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE