XS912R4PAM12 CZUJNIK INDUKCYJNYTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185146.jpg.
XS912R4PAM12 CZUJNIK INDUKCYJNY
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - INDUCTIVE SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XS912R4PAM12
Kod EAN: 
3389119079099
Symbol Sonepar: 
P01311410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection of metal objects up to 60mm without physical contact. The oscillator produces an alternating electromagnetic field that exits the detection area of the sensor. Any metallic object penetrating this field is then detected. This threaded cylindrical (M12) inductive proximity sensor is designed for harsh environments. It is made of stainless steel 303 and it is non flush mountable. Its nominal sensing distance is 10mm, it supports 1 normally open PNP discrete output and it has a switching frequency of 400000Hz. It works in a temperature range of -25°C and +70°C, it is dustproof, waterproof (IP68), and withstands high pressure and steam cleaning (IP69K). It is made of stainless steel 303. It measures 60mm (length) x 12mm (diameter) and weighs 0.023kg. This inductive proximity sensor is designed to be used in harsh environments. This sensor is certified cULus. The main advantage of the inductive detection offered by the sensors of the XS range is that there is no physical contact with the object to be detected

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
400000 Hz
Długość czujnika
60 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
200 mA
Strefa działania
10 mm
Wysokość czujnika
12 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Średnica czujnika
12 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Powłoka obudowy
Inne
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Odporność na ściskanie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kaskadowość
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Odporność na zakłócenia polem magnetycznym
Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XSZB112 ELEMENT DODATKOWY CZUJNIKA

Opis produktu

This product is an accessory of the inductive and capacitive sensors ranges of Telemecanique Sensors. The XSZB112 fixing bracket is designed for 12mm diameter sensors. It has robust and rigid fixing clamp, this enables maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations. It features multiple...
Porównaj
XSZB112
XSZB112 ELEMENT DODATKOWY CZUJNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XSZBS12 ELEMENT MOCUJĄCY

Opis produktu

This stainless steel mounting bracket is dedicated to diameter 12mm XS proximity inductive sensors. It is part of a complete, inexpensive range of mounting accessories, provided for all installation cases
Porównaj
XSZBS12
XSZBS12 ELEMENT MOCUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1141L5 ZŁ.WTYK.PROSTE DL=5 M

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M12 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP1141L5
XZCP1141L5 ZŁ.WTYK.PROSTE DL=5 M
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1241L5 ZŁ.WTYK.M12 KĄTOWE 5M

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M12 elbowed female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP1241L5
XZCP1241L5 ZŁ.WTYK.M12 KĄTOWE 5M
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar