XUAH0224S Czujnik fotoelektrycznyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185524.jpg.
XUAH0224S Czujnik fotoelektryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUAH0224S
Kod EAN: 
3389110427240
Symbol Sonepar: 
P00537704
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik fotoelekt., XUA, bariera, Sn 2m, 12..24VDC, M8. Gama produktów: OsiSense XU - nazwa serii: montaż aplikacji - typ czujnika elektronicznego: czujnik fotoelektryczny - nazwa czujnika: XUA - system detekcji: wiązka przechodząca - materiał: metal - linia w zakresie widzialności optycznej: osiowa - rodzaj sygnału wyjściowego: dyskretny - metoda okablowania: 3-przewodowy - Zastosowanie produktu: -

Dane techniczne

Czas reakcji
0 ms
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Długość czujnika
47 mm
Długość fali sensora
0 nm
Kąt otwarcia
0 °
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalna strefa działania
4000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
0 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
0 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
0 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
0 V
Nominalna strefa działania
2000 mm
Plamka świetlna
0 mm²
Szerokość czujnika
0 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 55 °C
Wysokość czujnika
0 mm
Zasięg działania
0 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Średnica czujnika
8 mm
Średnica przewodu według AWG
0
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny (NC)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Inne
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Tak
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, podczerwień

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar