XUB5APANL2 CZUJNIK FOTOELEKTR.TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513541.jpg.
XUB5APANL2 CZUJNIK FOTOELEKTR.
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XUB5APANL2
Kod EAN: 
3389110157116
Symbol Sonepar: 
P00229759
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten opracowany czujnik fotoelektryczny posiada 18 pojedynczych trybów (układ rozproszony) oraz obudowę PBT. Posiada napięcie zasilania od 12V do 24V DC. Ten monomodowy cylindryczny czujnik fotoelektryczny ma korpus z tworzywa sztucznego, jest możliwy do zamontowania bezpośrednio na powierzchni lub wsporniku, dzięki gwintowi zewnętrznemu i podwójnym nakrętkom. Posiada obudowę VALOX® PBT o wysokiej wytrzymałości idealną do pracy w wysokich temperaturach oraz soczewkę PMMA odporną na zarysowania dla maksymalnej trwałości czujnika. 1 Wyświetlacz LED umożliwia identyfikację stanu czujnika. Stopień ochrony IP65 i IP67 czyni ten produkt gotowym do pracy w najtrudniejszych warunkach. Może pracować w bardzo zimnym (-25°C) i gorącym środowisku (+55°C). Zapewnia podwójną izolację dla lepszej ochrony ludzi i systemu przed porażeniem elektrycznym. Posiada certyfikat CSA i UL

Dane techniczne

Czas reakcji
1 ms
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Długość czujnika
62 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
800 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
0.3 mm
Strefa zadziałania
600 - 600 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 55 °C
Zasięg działania
0.3 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Średnica czujnika
18 mm
Zasięg detekcji
600 - 600 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Z funkcją czasową
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb ciemny
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Rodzaj światła
Światło podczerwone
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZ2001 DRĄŻEK Z PRZEGUBEM

Opis produktu

This M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2001
XUZ2001 DRĄŻEK Z PRZEGUBEM
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZ2003 WSPORNIK DRĄŻKA

Opis produktu

This support for M12 rod is for mounting cylindrical M12, M18 and M30 XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZ2003
XUZ2003 WSPORNIK DRĄŻKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZA118 ELEMENT MOCUJĄCY CZUJNIK

Opis produktu

This stainless steel fixing bracket is for XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZA118
XUZA118 ELEMENT MOCUJĄCY CZUJNIK
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZA218 ELEM.MOCUJ.CZUJNIK FOTO.

Opis produktu

This plastic fixing bracket (with adjustable ball-joint) is for XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZA218
XUZA218 ELEM.MOCUJ.CZUJNIK FOTO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZB2003 WSPORNIK Z PRZEGUBEM

Opis produktu

This 3d fixing kit (with ball-joint) is for M12 rod for XUBT photo-electric sensors. It provides maximal flexibility to ensure alignement of sensor beam with the process
Porównaj
XUZB2003
XUZB2003 WSPORNIK Z PRZEGUBEM
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar