XUB9BPAWL2 Czujnik fotoelektrycznyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513543.jpg.
XUB9BPAWL2 Czujnik fotoelektryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XUB9BPAWL2
Kod EAN: 
3389110159455
Symbol Sonepar: 
P01134113
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik fotoelektryczny M18 z wyjściem PNP 1NO 12..24V DC, kabel 2m. Gama produktów: OsiSense XU - nazwa serii: jeden tryb do ogólnego użytku - typ czujnika elektronicznego: czujnik fotoelektryczny - nazwa czujnika: XUB - system detekcji: Refleksyjny spolaryzowany - materiał: metal - linia w zakresie widzialności optycznej: Boczna 90° - rodzaj sygnału wyjściowego: dyskretny - Typ obwodu zasilającego: DC - metoda okablowania: 3-przewodowy - długość kabla: 2 m - Zastosowanie produktu: -

Dane techniczne

Czas reakcji
1 ms
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Długość czujnika
62 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
3000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
1000 mm
Nominalna strefa działania
2000 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 55 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Średnica czujnika
18 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj światła
Światło czerwone spolaryzowane
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Procedura strojenia
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z funkcją czasową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar