Częstotliwość przełączania
500 Hz
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
3000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
1000 mm
Nominalna strefa działania
2000 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 55 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny (NC)
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb ciemny
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Rodzaj światła
Światło czerwone spolaryzowane
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Tak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie