XUFN12301L10 ŚWIATŁOWODOWYTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2187605.jpg.
XUFN12301L10 ŚWIATŁOWODOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUFN12301L10
Kod EAN: 
3389110349870
Symbol Sonepar: 
P00041721
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Światłwód plastikowy, 10m, strefa wykrywania 200mm. Gama produktów: OsiSense XU - nazwa czujnika: XUF - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 0.2 m, 0.2 m XUFZ02, 1.5 m XUFZ01

Dane techniczne

Ciężar
0.03 kg/km
Liczba włókien
1
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
25 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.2 mm
Szerokość przewodu około
1 mm
Wysokość przewodu około
1 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Rodzaj tuby
Inne
Odporność na chemikalia
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200
Brak
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-25
Brak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Rodzaj kodowania kolorów kabli światłowodowych zgodnie z normą S-12 Skanova
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Pancerz
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUFZ01 SOCZEWKI ZWIĘKSZ.ZASIEG

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This lens is for increasing sensing distance. This lens with thru beam detection system and axial line of sight. It is suitable for fibre with threaded end fitting. It weighs 0.005kg. It is ideal for material handling, packaging...
Porównaj
XUFZ01
XUFZ01 SOCZEWKI ZWIĘKSZ.ZASIEG
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUFZ04 SOCZEWKI ZWIĘKSZ.ZASIEG

Opis produktu

Uchwyty montażowe z soczewką montaż czołowy. Gama produktów: OsiSense XU - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: klamra mocująca z soczewką - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: włókno światłowodowe plastikowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria...
Porównaj
XUFZ04
XUFZ04 SOCZEWKI ZWIĘKSZ.ZASIEG
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUFZ05 SOCZEWKI ZWIĘKSZ.ZASIEG

Opis produktu

Uchwyty montażowe z soczewką montaż boczny. Gama produktów: OsiSense XU - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: klamra mocująca z soczewką - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: włókno światłowodowe plastikowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe...
Porównaj
XUFZ05
XUFZ05 SOCZEWKI ZWIĘKSZ.ZASIEG
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUFZ13 Mocowanie boczne

Opis produktu

Uchwyty montażowe montaż osiowy. Gama produktów: OsiSense XU - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: uchwyt montażowy - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: włókno światłowodowe plastikowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące...
Porównaj
XUFZ13
XUFZ13 Mocowanie boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar