Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
10 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
1 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 60 °C
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP64
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Odporność na chemikalia
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Standardowa konstrukcja
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Materiał rdzenia włókna
Tworzywo sztuczne
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie