XUFZ911 AKCESORIA DO ŚWIATŁOWODUTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513610.jpg.
XUFZ911 AKCESORIA DO ŚWIATŁOWODU
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
OSIRIS
Nr Katalogowy: 
XUFZ911
Kod EAN: 
3389110622027
Symbol Sonepar: 
P01831305
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Światłowód bez końcówek. Gama produktów: OsiSense XU - nazwa czujnika: XUF - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 0.105 m XUFZ03 osiowa, 0.105 m XUFZ04 przedni, 0.105 m XUFZ05 poprzeczny, 0.21 m

Dane techniczne

Ciężar
0.04 kg/km
Liczba włókien
1
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
25 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.2 mm
Strefa działania
210 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 60 °C
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Inne
Rodzaj napięcia
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP64
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wskaźnika
Inne
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Inne
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Do instalacji podziemnych
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Pancerz
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Rodzaj tuby
Inne
Odporność na chemikalia
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Rodzaj światła
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Standardowa konstrukcja
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Z funkcją wygaszania
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał rdzenia włókna
Tworzywo sztuczne
Rodzaj włókna
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Procedura strojenia
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar