XUJK803538 Czujnik fotoelekt.osirisTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2188527.jpg.
XUJK803538 Czujnik fotoelekt.osiris
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUJK803538
Kod EAN: 
3389110622898
Symbol Sonepar: 
P00041745
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in XUJ compact design. It has a diffuse detection system. It supports 0.2m to 0.8m diffuse nominal sensing distance and solid state analogue output. It is furnished with screw-clamp terminal for electrical connection. It is an IP65 rated product. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC, a no-load current consumption of ≤35mA and a switching frequency of ≤250Hz. This photoelectric sensor with infrared diffuse emission has 1 LED for output state. The enclosure is made of PEI. Its dimensions are 18mm (Width) x 50mm (Depth) x 50mm (Height) and weighs 0.07kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by UL, CE and CSA

Dane techniczne

Czas reakcji
20 ms
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Długość czujnika
86.35 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalna strefa działania
800 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
20 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
0.3 mm
Strefa zadziałania
200 - 800 mm
Szerokość czujnika
27.2 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
81 mm
Zasięg działania
1 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Zasięg detekcji
200 - 800 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Rodzaj światła
Światło podczerwone
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb ciemny
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Tak
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Procedura strojenia
Inne
Z funkcją czasową
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Zamienniki

Produkty powiązane i akcesoria

XUZA41 Uchwyt czujn.

Opis produktu

Metalowy uchwyt montażowy. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - materiał: metal
Porównaj
XUZA41
XUZA41 Uchwyt czujn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZD25 Pokrywa ochronna

Opis produktu

Osłona ochronna do czujników XUX i XUJ. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do czujnika - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pokrywa ochronna - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: 92 x 71 mm czujnik, czujnik kompaktowy
Porównaj
XUZD25
XUZD25 Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar