XUK8LAPPNM12 CZUJNIK FOTOTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185215.jpg.
XUK8LAPPNM12 CZUJNIK FOTO
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUK8LAPPNM12
Kod EAN: 
3389119077583
Symbol Sonepar: 
P01640288
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This photo-electric sensor is part of the XU Application, single mode range. It is designed for assembly applications. It is a compact design 50mm x 50mm, plastic sensor with an M12, 4-pin connector. ECOLAB certified, this sensor is suitable for food and beverage applications. Diffuse system with backgroung suppression, class 1 red laser transmission. Sensing distance from 5mm to 800mm, according to the colour of the object to be detected

Dane techniczne

Czas reakcji
2 ms
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Długość czujnika
50 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalna strefa działania
310 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
30 mA
Nominalna strefa działania
800 mm
Strefa zadziałania
310 mm
Szerokość czujnika
23 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 80 °C
Wysokość czujnika
50 mm
Zakres regulacji
310 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Zasięg detekcji
310 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Procedura strojenia
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Triangulacja
Eliminacja wpływu tła
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Klasa 1
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, podczerwień
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XSAZ118 UCHWYT CZUJNIK FOTOELEKTR AKCESORIA

Opis produktu

Uchwyt do mocowania czujnika M18. Gama produktów: OsiSense XS - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: klamra mocująca z wkętem blokującym - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: cylindryczy M18 czujnik...
Porównaj
XSAZ118
XSAZ118 UCHWYT CZUJNIK FOTOELEKTR AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZA218 ELEM.MOCUJ.CZUJNIK FOTO.

Opis produktu

This plastic fixing bracket (with adjustable ball-joint) is for XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZA218
XUZA218 ELEM.MOCUJ.CZUJNIK FOTO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar