Częstotliwość przełączania
250 Hz
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalna strefa działania
1500 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
60 mA
Nominalna strefa działania
5000 mm
Strefa zadziałania
1500 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Triangulacja
Eliminacja wpływu tła
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Klasa 1
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, podczerwień