XUK9TAH2MM12 CZUJNIK FOTOTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2186964.jpg.
XUK9TAH2MM12 CZUJNIK FOTO
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUK9TAH2MM12
Kod EAN: 
3389119621038
Symbol Sonepar: 
P01520291
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in XUK compact 50mm x 50mm design. It has a polarised reflex detection system. It supports 70m nominal sensing distance (polarised reflex need reflector XUZC250) and 1 normally opened or 1 normally closed programmable, PNP or NPN analogue + discrete type of output signal. It is furnished with 4-pin M12 male connector for electrical connection. It is an IP67 and IP69K rated product. It has a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤35mA and a switching frequency of ≤1.5kHz. It has red laser polarised reflex class 1 conforming to IEC 60825-1 emission. The enclosure is made of ABS/PC with PMMA lens. Its dimensions are 23mm (Width) x 50mm (Depth) x 50mm (Height) and weighs 0.035kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by Ecolab, CE, UKCA and CULus. This photoelectric sensor has 2 LEDs for output state and supply on/output state

Dane techniczne

Czas reakcji
2 ms
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Długość czujnika
50 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
2
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalna strefa działania
70000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
300 mm
Nominalna strefa działania
70000 mm
Szerokość czujnika
18 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 60 °C
Wysokość czujnika
50 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, światło czerwone
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Procedura strojenia
Teach-In
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Klasa 1
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZA51S Uchwyt montażowy

Opis produktu

Metalowy uchwyt montażowy. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - materiał: stal nierdzewna
Porównaj
XUZA51S
XUZA51S Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZASK001 WSPORNIK MONTAŻOWY

Opis produktu

Uchwyt mocujacy metalowy. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - materiał: metal
Porównaj
XUZASK001
XUZASK001 WSPORNIK MONTAŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZASK004 Uchwyt mocujący do XUK

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This precision bracket is dedicated to the mounting of XUK photoelectric laser sensors. It has a micrometric adjustment and locking by 3 screws, in order to align the beam. This bracket is made of galvanized steel. Its dimensions...
Porównaj
XUZASK004
XUZASK004 Uchwyt mocujący do XUK
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZC250 AKCESORIA

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. It is a self-adhesive reflector. It is a square shaped reflector with a thickness of 2mm. Its dimensions are 250mm (Length) x 250mm (Width) and weighs 0.4kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift...

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
0
Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z trzpieniem gwintowanym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Porównaj
XUZC250
XUZC250 AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP29P12L2 2m KABEL DO LACZNIKA MAGN. Z MODUŁEM

Opis produktu

This XZ Connection Cable has a straight 8-pin M12 connectors with a 2 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a nickel plated brass enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSR standalone...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-50 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
2 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP29P12L2
XZCP29P12L2 2m KABEL DO LACZNIKA MAGN. Z MODUŁEM
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar