Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
30000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Nominalna strefa działania
25000 mm
Szerokość czujnika
10.8 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 55 °C
Wysokość czujnika
31.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód osiowy
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, światło czerwone
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie