XUM2APXBM8 PNP MINI M8 24V Czujnik fotoelektrycznyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185438.jpg.
XUM2APXBM8  PNP MINI M8 24V Czujnik fotoelektryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XUM2APXBM8
Kod EAN: 
3389110757453
Symbol Sonepar: 
P10069612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XUM range, an offer of miniature photoelectric sensors. This reference correspond to a thru-beam pair of sensors (transmitter/receiver) with adjustable sensitivity, Light ON/Dark ON (NC/NO) function and a PNP solid-state digital output. Each sensor features a 4-pin M8 connector. They are photoelectric cells with a rated supply voltage of 12V to 24VDC and protection against reverse polarity. These miniature and robust sensors allow quick installation in compact spaces of even harsh industrial applications. It provides nominal sensing distance of 20m and maximum sensing distance of 30m. Each sensor of this pair is an IP65 and IP67 rated product, operating in an ambiant air temperature from -30°C to +55°C (-22°F to +131°F). They are suitable for harsh industrial environments. These photocells feature a compact and robust housing. The casing is made of plastic (PBT) and the lens is made of PMMA. Their dimensions are 10.8mm (width) x 19.5mm (depth) x 31.5mm (height). The pair weighs 0.026kg. This pair of transmitter and receiver is ideal for material handling, packaging, labelling and assembly industries. The transmitter and the receiver are certified by CE, cULus and UKCA. Dedicated diaphragms, fixing brackets and cabling accessories can be purchased separately. 2 potentiometers help to configure the sensing distance and the output functions. The XUM range is for non-contact sensing up to 30metres of objects of any shape and any type

Dane techniczne

Czas reakcji
0.5 ms
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Długość czujnika
19.5 mm
Kąt otwarcia
0 °
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
30000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Nominalna strefa działania
25000 mm
Szerokość czujnika
10.8 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 55 °C
Wysokość czujnika
42.3 mm
Zasięg działania
25000 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Rodzaj światła
Laser półprzewodnikowy, światło czerwone
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZA50 Wspornik

Opis produktu

Metalowy uchwyt montażowy. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - materiał: metal
Porównaj
XUZA50
XUZA50 Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar