XUVF180M12 180x200mm 24VDC Czujnik fotoelekt.ramkowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2188435.jpg.
XUVF180M12 180x200mm 24VDC Czujnik fotoelekt.ramkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUVF180M12
Kod EAN: 
3389110168860
Symbol Sonepar: 
P01465039
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor has a frame design. It has a through-beam detection system. It supports a 4mm dynamic mode, 6mm static mode detection and 1 normally opened or 1 normally closed programmable PNP or NPN solid state discrete output. It is furnished with 4-pin M12 male connector for electrical connection. It is an IP65 rated product. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤150mA and a switching frequency of 5000Hz. It has infrared emission and 2 LEDs. The enclosure is made of painted aluminium with Altuglas lens. Its dimensions are 265mm (Width) x 25mm (Depth) x 230mm (Height) and weighs 1.2kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE and CULus

Dane techniczne

Czas reakcji
0.1 ms
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Długość czujnika
25 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Szerokość czujnika
265 mm
Temperatura otoczenia
60 °C
Wysokość czujnika
230 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Minimalna wielkość obiektu
4 mm
Szerokość ramki
180 mm
Wysokość ramki
200 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Rodzaj światła
Światło podczerwone
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z funkcją czasową
Tak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb ciemny
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar