XUYAFPCO966S CZUJNIK FOTOELEKTR.OSIRISTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184922.jpg.
XUYAFPCO966S CZUJNIK FOTOELEKTR.OSIRIS
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUYAFPCO966S
Kod EAN: 
3389119010160
Symbol Sonepar: 
P00822861
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AKCESORIA DO CZUJNIKA ŚWIATŁOWODOWEGO. Gama produktów: OsiSense XU - nazwa serii: montaż aplikacji - specjalne zastosowanie detektora fotoelektrycznego: detekcja obiektów na małym pasie transmisyjnym, detekcja odniesień i kolorowych znaków w pakowaniu, monitorowanie położenia lub obecności części na maszynie prod. lub pakującej, zast. światłowodów w otoczeniach, w których występują drgania (ramiona robotów) - nazwa czujnika: XUY

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd wyjściowy
40 mA
Temperatura otoczenia
60 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Długość wzmacniacza
60 mm
Szerokość wzmacniacza
13 mm
Wysokość wzmacniacza
30 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne
Z funkcją czasową
Nie
Procedura strojenia
Inne
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Materiał rdzenia włókna
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj światła
Inne
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z funkcją wygaszania
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Wskaźnik
Inne
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar