XVUC65 pomarańczowy Moduł LEDSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942316.jpg.
XVUC65 pomarańczowy Moduł LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVU
Nr Katalogowy: 
XVUC65
Kod EAN: 
3606480887086
Symbol Sonepar: 
P10095588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This orange illuminated unit is designed as an accessory to be connected with base and create complete tower light. Its integral LED offers a flashing light pattern, allowing it to clearly display the status of your machines in applications such as automotive, machine tool, material handling, packaging, assembly stations, conveyors. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło stałe/błyskające
Kolor obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny

Opis produktu

Wielokolorowy moduł światła dopełniający wieżę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia pulsujące światło pozwalające na prostą identyfikację statusu maszyny. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– od porność na...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło stałe/błyskające
Kolor obudowy
Inne
Porównaj
XVUC29P
Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVU AC NPN czarny Podstawa

Opis produktu

Czarny moduł podstawowy z przykrywką jest podstawą do tworzenia wież sygnalizacyjnych.Zgodny z RoHS, CSA, UL, CE. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na uderzenia,kurz, wodę oraz wibracje - dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach
Porównaj
XVUC21M
XVU AC NPN czarny Podstawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC21B Moduł jednostki bazowej

Opis produktu

Ta jednostka bazowa z górną pokrywą jest przeznaczona do montażu z bankiem wskaźników w celu stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Pozwala na przejrzyste wyświetlanie stanu maszyn. Spełnia normy CSA, UL, RoHS, CE...
Porównaj
XVUC21B
XVUC21B Moduł jednostki bazowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC21BQ 24VAC/DC srebrny Zespół podstawy

Opis produktu

Ten strebrny zespół podstawowy został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Jest odpordny na uderzenia, pył, wodę...
Porównaj
XVUC21BQ
XVUC21BQ 24VAC/DC srebrny Zespół podstawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC21MP czarny Moduł LED

Opis produktu

Ten zespół podstawowy został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Jest odpordny na uderzenia , pył, wodę i wibracje...
Porównaj
XVUC21MP
XVUC21MP czarny Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC23 zielony Moduł LED

Opis produktu

Ten zielony podświetlany moduł został zaprojektowany jako akcesorium do połączenia z podstawą i stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Jego zintegrowana dioda LED oferuje stałe światło, pozwalając na wyraźne wyświetlanie...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.2 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC23
XVUC23 zielony Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC24 czerwony Moduł LED

Opis produktu

To czerwone podświetlenie zostało zaprojektowane jako akcesorium do połączenia z podstawą i stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Jego zintegrowana dioda LED oferuje stałe światło, pozwalając na wyraźne wyświetlanie...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
0.96 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC24
XVUC24 czerwony Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC28 żółty Moduł LED

Opis produktu

Ten zielony podstawowy element świetlny został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Jest odp ordny na uderzenia...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.2 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Żółty
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC28
XVUC28 żółty Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC29 Moduł LED

Opis produktu

Ten wielokolorowy podstawowy element świetlny został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Je st odpordny na uderzenia...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.68 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło błyskające obrotowe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC29
XVUC29 Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUZ01Q srebrny Element montażowy

Opis produktu

Stopka ta jest podstawą wieży sygnalizacyjnej. Pozwala użytkownikom na prostą instalację dzięki wtykowej podstawie.Posiada stopień ochorny IP65– odporność na uderzenia,kurz, wodę oraz wibracje - dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach

Dane techniczne

Długość rury
0 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Porównaj
XVUZ01Q
XVUZ01Q srebrny Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUZ02 Podstawa montażowa

Opis produktu

Ta czarna płyta mocująca ze słupem wsporniczym została zaprojektowana jako akcesorium do montażu i mocowania modułowej kolumny świetlnej Posiada średnicę montażową 60mm i zawiera jednostkę bazową, słup wsporniczy oraz poziomą płytę mocującą. Umożliwia szybką i łatwą wymianę sygnalizatorów...

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Porównaj
XVUZ02
XVUZ02 Podstawa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUZ02Q 100mm srebrny Mocowanie płyty

Opis produktu

Ta srebrna płytka mocująca z drążkiem nośnym została zaprojektowana jako element montażowy i mocujący do modułowego oświetlenia wieżowego. Umożliwia szybką i łatwą wymianę jednostek sygnalizacyjnych za pomocą prostych zacisków. Ma średnicę montażową 60 mm przy wysokości słupa...

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Porównaj
XVUZ02Q
XVUZ02Q 100mm srebrny Mocowanie płyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUZ05 czarny Element motażowy rozkł.

Opis produktu

Ta czarna płyta mocująca ze słupem wsporniczym została zaprojektowana jako akcesorium do montażu i mocowania modułowej kolumny świetlnej Posiada średnicę montażową 60mm i zawiera jednostkę bazową, słup wsporniczy oraz poziomą płytę mocującą. Umożliwia szybką i łatwą wymianę sygnalizatorów...

Dane techniczne

Długość rury
0 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Porównaj
XVUZ05
XVUZ05 czarny Element motażowy rozkł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUZ400 Akcesoria

Opis produktu

Ta podstawa montażowa Schneider Electric Harmony XVU współpracuje z jednostkami podstawowymi DC i AC. Ma czarny kolor i średnicę montażową 60 mm przy wysokości 400 mm. Zawiera podstawę, wspornik i pionową płytkę mocującą

Dane techniczne

Długość rury
400 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Porównaj
XVUZ400
XVUZ400 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar