XXS18S1VM12 M12 5P IP65/IP67 Czujnik ultradźwiękowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184892.jpg.
XXS18S1VM12 M12 5P IP65/IP67 Czujnik ultradźwiękowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ULTRASONIC SENSORS
Nr Katalogowy: 
XXS18S1VM12
Symbol Sonepar: 
P10241054
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XX range is an offer of sensors using the ultrasonic technology for the detection of any material, without contact. This ultrasonic sensor has a cylindrical M18 design (straight sensing axis) with diffuse detection system. It supports 1m nominal sensing distance and analogue output (0V to 10V). This sensor is configurable by software. It is an ultrasonic sensor with a rated supply voltage of 24V DC with reverse polarity protection, 14V to 30V DC and current consumption of 30mA. It is furnished with 5-pin M12 male connector for electrical connection. It is an IP65/IP67 rated product. The enclosure is made of 316L stainless steel with epoxy, polyurethane and butyl front. Its dimensions are 64mm (Length) x 18mm (Diameter). It weighs 0.050kg. This general purpose ultrasonic sensor is suitable for assembly, conveying and packaging applications. This product is certified by CE, CULus, EAC, E2 and RCM. It meets CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947 5 2 and UL 508 standards. A teach pushbutton XXZPB100 can be purchased separately. It allows the adjustment of the detection window. It can easily be mounted with the fixing clamp XXZB118, to be ordered separately. XX ultrasonic sensors operate in diffuse, reflex and thru beam modes. This range of sensors even includes long distance detection models. The XX ultrasonic sensors perform contactless, reliable and high performance detection regardless of the target"s shape, texture, color or transparency

Dane techniczne

Długość czujnika
45 mm
Regulowany rozstaw
1000 - 1000 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Zakres napięcia zasilającego
24 - 24 V
Zakres pomiaru odległości
1 - 1 mm
Średnica czujnika
18 mm
Powtarzalność względna
0.1 %
Strefa martwa
105 mm
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Stal szlachetna
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Możliwość synchronizacji
Tak
Rodzaj materiału powierzchni aktywnej czujnika
Inne
Rodzaj wyjścia analogowego
0 V ... 10 V
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar