ZB5AZ141*ZACISKI SRUBOWE KORPUS, N/O+2N/ZSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515317.jpg.
ZB5AZ141*ZACISKI SRUBOWE KORPUS, N/O+2N/Z
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZB5AZ141
Kod EAN: 
3389110925838
Symbol Sonepar: 
P00067380
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

THALASSA 430x330x200 Obudowa wisząca z tworzywa

Opis produktu

Obudowa wisząca firmy Schneider Electric z serii Thalassa PLM o numerze katalogowym NSYPLM43G i wymiarach 430x330x200mm (wys.x szer.x gł.). Obudowy PLM wykonane są z poliestru z domieszką włókna szklanego o kolorze RAL 7035. Materiał z jakiego są wykonane pozwala, na zastosowanie obudowy PLM...

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
330 mm
Wysokość
430 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
43 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
221 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
129 N
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż pośredni
Nie
Zestawialne
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami
Tak
Odporność udarowa
IK10
Przetłoczenia
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Wolnostojący
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Montaż ścienny
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Tak
Porównaj
NSYPLM43G
THALASSA 430x330x200 Obudowa wisząca z tworzywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY PODSTAWA MOCUJACA

Opis produktu

Ten korpus / kołnierz mocujący Harmony XB5, pozwala na łączenie ze sobą głowic XB5 z blokami stykowymi lub świetlnymi Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jednostka bazowa do rozpoczęcia montażu głowic i korpusów Harmony XB5

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
ZB5AZ009
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY PODSTAWA MOCUJACA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów...
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE101 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZACISKI SR

Opis produktu

Ten blok stykowy Harmony ZB, pojedynczy, wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletnych zespołach przycisków i przełączników XB4 lub XB5 poprzez zespół zacisków...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE101
ZBE101 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZACISKI SR
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE1016*OCHRONA PRZED PYLEM ZESTYK N/O DO MALYCH OBCIAZE

Opis produktu

Ten blok styków, stosowany do przełączania styków o małej mocy, umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację określonych produktów sterujących i sygnalizacyjnych. Jest łatwy w instalacji i wymianie w jednostkach sterujących i sygnalizacyjnych XB4 i XB5 i łączy się z obwodami sterującymi...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE1016
ZBE1016*OCHRONA PRZED PYLEM ZESTYK N/O DO MALYCH OBCIAZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE501 Pojedynczy FI22 BLOK STYKÓW

Opis produktu

Ten blok styków, stosowany do przełączania styków o dużej mocy, umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację określonych produktów sterujących i sygnalizacyjnych. Jest łatwy w instalacji i wymianie w jednostkach sterujących i sygnalizacyjnych XB4 i XB5 i łączy się z obwodami sterującymi...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE501
ZBE501 Pojedynczy FI22 BLOK STYKÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY001*DO RAMKI TYPU ZBZ001 ARKUSZ 50 ETYKIET DO GRAWERO

Opis produktu

Ten arkusz etykiet zawiera 50 prostokątnych pustych etykiet do niestandardowego grawerowania, które wspierają dowolną pożądaną pracę maszyny. Jest kompatybilny z dowolnym uchwytem etykiet Harmony

Dane techniczne

Szerokość
15.5 mm
Wysokość
6.5 mm
Średnica nadruku
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do przycisków
Tak
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do grawerowania
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBY001
ZBY001*DO RAMKI TYPU ZBZ001 ARKUSZ 50 ETYKIET DO GRAWERO
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG304001 300 x 400 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika...

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
400 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG304001
ZBYLEG304001 300 x 400 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG503001
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBZ001*PODL.ZACISKAMI SRUB. ZNACZNIK ZESTYKOW/ZESTAWOW S

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej z pustą legendą do niestandardowego grawerowania w celu wsparcia dowolnego pożądanego znakowania. Jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi jednostkami sterującymi lub sygnalizacyjnymi 22mm Harmony. Chr oni operatorów przed niespodziewanym...

Dane techniczne

Szerokość
mm [MV]
Wysokość
mm [MV]
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
ZBZ001
ZBZ001*PODL.ZACISKAMI SRUB. ZNACZNIK ZESTYKOW/ZESTAWOW S
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar