ZB5RTA3 Nadajnik ZB5R z główką zielonąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1142178.jpg.
ZB5RTA3 Nadajnik ZB5R z główką zieloną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY WIRELESS PUSH BUTTONS & ECOSYSTEM
Nr Katalogowy: 
ZB5RTA3
Kod EAN: 
3606480334597
Symbol Sonepar: 
P01139248
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten kompletny nadajnik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R z tworzywa sztucznego i XB4R z metalu. Ten kompletny nadajnik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R z tworzywa sztucznego i XB4R z metalu Wyposażony jest w nadajnik z kołnierzem mocującym i główką płaskiego przycisku o samoczynnym powrocie z zieloną zatrzaskową nakładką.

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilania źródła światła
0 V
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Inne
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBRA2 Antena zew. 2m

Opis produktu

Bezprzewodowe i bezbateryjne urządzenie nadawczo-odbiorcze, zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest odporne na uderzenia, kurz, wodę i wibracje, dzięki stopniowi ochrony IP65. Idealnie nadaje się do pracy w t rudnych warunkach. Umożliwia łatwą instalację i wymianę kompatybilnych...
Porównaj
ZBRA2
ZBRA2 Antena zew. 2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRCETH Moduł komunikacyjny Modbus/TCP IP

Opis produktu

Moduł komunikacyjny umożliwia wizualne rozróżnienie jednostek sygnalizacyjnych, dzięki oświetleniu przez podstawę BA9s. Wbudowana dioda LED chroni operatorów przed nieoczekiwanym kontaktem z obwodami pod napięciem, dzięki stopniow i ochrony IP20. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider...

Dane techniczne

Głębokość
142 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Prędkość transmisji
10000 kb/s
Szerokość
121 mm
Wysokość
6 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Porównaj
ZBRCETH
ZBRCETH Moduł komunikacyjny Modbus/TCP IP
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRN1 Punkt dostępu monostabilny

Opis produktu

Konfigurowalny koncentrator Harmony jest częścią gamy bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R plastikowych oraz XB4R metalowych. Zapewnia otwartość łączności sieciowej, działając jako urządzenie pośredniczące między urządzeniami b ezprzewodowymi, a sterownikami PLC (Programmable Logic...
Porównaj
ZBRN1
ZBRN1 Punkt dostępu monostabilny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRN2 Punkt dostępu monostabilny

Opis produktu

Bezprzewodowa/szeregowa bramka z koncentratorem Harmony zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest odporna na uderzenia, kurz i wibracje, dzięki stopniowi ochrony IP20. Idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Umożliwi a łatwą instalację i wymianę kompatybilnych przycisków...
Porównaj
ZBRN2
ZBRN2 Punkt dostępu monostabilny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRRC Prog.odb.DC 4 wyj.pnp

Opis produktu

This configurable receiver is part of the ranges Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It is equipped with 2 buttons (teach and parameter setting), 6 indicating LEDs (power ON, function modes, output status, signal strength). It features 4 PNP outputs, 200 mA /24 V...
Porównaj
ZBRRC
ZBRRC Prog.odb.DC 4 wyj.pnp
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar