ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCPEP16 is a cable gland compatible with the range XCKP. This cable gland has 1 entry tapped for M16 x 1.5 connector. This cable gland is made of plastic. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
0 mm
Długość gwintu
0 mm
Długość przekątnej sześciokąta
0 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Numer RAL
0
Skok gwintu
0 mm
Szerokość klucza
0 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC