VW3A3420 KARTA ENKODEROWASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511392.jpg.
VW3A3420 KARTA ENKODEROWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR PROCESS ATV900
Nr Katalogowy: 
VW3A3420
Kod EAN: 
3606485441252
Symbol Sonepar: 
P01384128
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Akcesoria VW3A Karta interfejsu enkodera Schneider Electric może być używana do sterowania wektorem strumienia (z czujnikiem) dla silników asynchronicznych. Może być również używana do sterowania wektorowego z sprzężeniem zwrotnym prędkości obrotowej dla silników synchr onicznych. Poprawia wydajność przemiennika niezależnie od stanu obciążenia silnika. Jest kompatybilny z technologią enkodera typu EnDat 2.2. Jest ona zabezpieczona przed zwarciami zasilania enkodera i przeciążeniami

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ATV930U22N4 2,2kW 380/480V IP21 Falownik

Opis produktu

Przemiennik częstotliwości Schneider Electric Altivar 930 z zintegrowaym filtrem EMC oraz czoperem hamującym, o stopniu ochrony IP21 i wejściowym napięciu znamionowym od 380VAC do 480VAC może zasilać silniki synchroniczne i asynchroniczne o obciążalności do 5,6A. Ten Al tivar 930 może być...

Dane techniczne

Głębokość
206 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
3
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
2.2 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
2.2 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
144 mm
Wysokość
350 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
5.6 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP21
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Z interfejsem optycznym
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Porównaj
ATV930U22N4
ATV930U22N4 2,2kW 380/480V IP21 Falownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar