ISO40/PG36 Membrana dławnicyLEGRAND

files/fotob/666312.jpg.
ISO40/PG36 Membrana dławnicy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLAW
Nr Katalogowy: 
098058
Kod EAN: 
3245060980580
Symbol Sonepar: 
P00922665
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Dławiki z tworzywa IP66- Dławiki z membraną przeznaczoną do wprowadzania kilku przewodów - Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu Parametry produktu: Membrany przeznaczone dowprowadzania kilku przewodów- Pozwalają zamienić tradycyjny dławik z tworzywa IP68na dławik do wprowadzania kilku przewodów - Zapewnia IP66 - Dostarczane z zaślepką do niewykorzystanego wejścia - Materiał: neopren Dla dławików z tworzywa PE :ISO 40 lub PG 36- Minimalna średnica przewodu: 4 x 9,5 mm - Maksymalna średnica przewodu: 4 x 12,5 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9.5 - 12.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
CR (neopren)
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Okrągły
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar