MDW13N Dławnica mosiężnaERGOM

files/fotob/135833.jpg.
MDW13N Dławnica mosiężna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
E03DK-03040100403
Kod EAN: 
5900003776696
Symbol Sonepar: 
P10007873
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
8 - 15 mm
Długość gwintu
6 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
13.5
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 100 °C
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Mosiądz
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar