AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40 13W IP44 Downlight dostropowyTHORN ECO

files/fotob/1850416.jpg.
AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40 13W IP44 Downlight dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AMY
Nr Katalogowy: 
96638036
Symbol Sonepar: 
P10169140
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Downlight LED, bezpośredni zamiennik tradycyjnych downlightów ze świetlówką kompaktową 1x18W, 1x26W oraz 2x18W. Jednolicie oświetlony biały opalowy dyfuzor wykonany z PC o klasie TpA. Wysoka efektywność, oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła fluorescencyjnego. Średnica otworu montażowego Ø 150 mm – taka sama jak dla tradycyjnych opraw. AMY VARIO FLEX nadaje się do szerokiej gamy sufitów o grubości 2 – 16 mm. Stopień ochrony IP44 od dołu, odporność na uderzenia: IK06. Całkowity strumień świetlny: 1500 lm, moc oprawy: 13 W, skuteczność świetlna: 115 lm/W. Strumień regulowany przełącznikiem w oprawie w 3 krokach FLEX@4000K: (FLEX1 - 1500 lm (13 W), FLEX2 - 1200 lm (10 W), FLEX3 - 950 lm (8 W)). Możliwość zmiany temperatury barwowej – do wyboru ciepłe białe światło (3000 K), neutralna biel (3500 K) i zimna biel (4000 K), zależnie od potrzeb aplikacji. Średnia żywotność nominalna: 50 000 h @L80, współczynnik oddawania barw: CRI > 80. Tolerancja miejscowa barwy (initial MacAdam): 4. Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0, THD < 20%. Złącze do łatwego i beznarzędziowego okablowania. Zestaw „Just Emergency E3 KIT” typu plug and play zapewnia 3-godzinne zasilanie awaryjne. Obudowa: Poliwęglan, biały (RAL 9003) Dyfuzor: Poliwęglan, TPA. Szczegółowe informacje dotyczące ustawienia mocy dostępne na stronie www.THORNeco.com. Wymiary: Ø168 x 56 mm Waga: 0,37 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
116 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1500 lm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
56 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
101 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
168 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
28
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Krokowo
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DALI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar