Zabudowa w suficie ognioodporna oprawa kubełkowa LED. Wbudowany Sterownik LED nadaje się do stosowania z najnowocześniejszymi ściemniaczami. Klasa szczelności IP65 (IP20 od góry), odporność mechaniczna IK04, Klasa bezpieczeństwa II. Dostarczana z szeroki iluminacyjny (48°) soczewkami z PMMA i matowy bialy pierścieniem ozdobnym z odlewane ciśnieniowo aluminium. Obudowa: stal z radiatorem z aluminium. Dzięki zatrzaskom sprężynowym oprawę można instalować bez użycia narzędzi w sufitach o grubości 1 - 25 mm w otworze Ø 74 - 80 mm. Podłączenie elektryczne bez narzędzi za pomocą w pełni odłączalnego złącza oraz wciskanej listwy zaciskowej umożliwiającej okablowanie przelotowe. Oprawa dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Wersje o ognioodporności 30, 60 i 90 minut.
Rozsył światła można dostosować do potrzeb, wymieniając soczewki WFL (48°) na FL (31°) lub układ optyczny WW (iluminacja ściany) – dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
Możliwość zmiany wyglądu przez wymianę pierścienia WHM (matowy biały) na WH (błyszczący biały), BKM (matowy czarny), CR (chromowany) lub AL (szczotkowane aluminium) – dostępne jako wyposażenia dodatkowe.
Wymiary: Wymiary: Ø87 x 77 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 9,4 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 950 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 101 lm/W
Waga: waga: 0,4 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9.4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
950 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
77 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
1 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Średnica zewnętrzna
87 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ze statecznikiem
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Rozsył światła
Bezpośredni
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła