COLOR TONING 13W 2000-3000K biały Downlight LEDSLV

files/fotob/1042666.jpg.
COLOR TONING 13W 2000-3000K biały Downlight LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
CONTONE
Nr Katalogowy: 
161291
Kod EAN: 
4024163149587
Symbol Sonepar: 
P10069083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Za pomocą wpuszczanej lampy sufitowej CONTONE można tworzyć indywidualną atmosferę oświetlenia. Przy ściemnianiu barwa zintegrowanego modułu Premium LED COB zmienia się z 3000 K na 2000 K, co daje taki sam efekt, jak przy ściemnianiu tradycyjnej żarówki. Lampę podłącza się poprzez wbudowany zasilacz LED bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
15 - 15 W
Długość
140 mm
Długość wbudowania
82 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
1.5 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
66.67 lm/W
Strumień świetlny
1000 - 1000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1000 lm
Szerokość
92 mm
Szerokość wbudowania
82 mm
Temperatura barwowa
30002000 - 30002000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
92 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
135 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 50 °C
Średnica wbudowania
82 mm
Średnica zewnętrzna
92 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
82 - 82 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
II
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Ze statecznikiem
Nie
Wiele barw
Bezstopniowo
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Montaż na trawersie
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Odbłyśnik
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar