DKC200H80/3N Drabinka kablowaBAKS

files/fotob/1434448.jpg.
DKC200H80/3N Drabinka kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DKC
Nr Katalogowy: 
495420
Kod EAN: 
5900993013580
Symbol Sonepar: 
P00328263
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
4.22 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
12400 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
St 37.2 (1.0037)
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Mocowanie szczebla
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil perforowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CZDC100H80N Czwórnik drabinki
Porównaj
496910
CZDC100H80N Czwórnik drabinki
CZDC200H80N Czwórnik drabinki
Porównaj
496920
CZDC200H80N Czwórnik drabinki
CZDC300H80N Czwórnik drabinki
Porównaj
496930
CZDC300H80N Czwórnik drabinki
CZDC400H80N Czwórnik drabinki
Porównaj
496940
CZDC400H80N Czwórnik drabinki
CZDC500H80N Czwórnik drabinki
Porównaj
496950
CZDC500H80N Czwórnik drabinki
CZDC600H80N Czwórnik drabinki
Porównaj
496960
CZDC600H80N Czwórnik drabinki
LDC200H80N Łuk drabinki 90st
Porównaj
496320
LDC200H80N Łuk drabinki 90st
LDC300H80N Łuk drabinki 90st
Porównaj
496330
LDC300H80N Łuk drabinki 90st
LDDCH80N Łącznik dostawny przegubowy
Porównaj
481201
LDDCH80N Łącznik dostawny przegubowy
LGCH80N Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
481301
LGCH80N Łącznik przegubowy drabinki
LGTH80N Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
481302
LGTH80N Łącznik przegubowy drabinki
LPDC300H80N Łuk pionowy drabinki
Porównaj
497130
LPDC300H80N Łuk pionowy drabinki
LPDC400H80N Łuk pionowy drabinki
Porównaj
497140
LPDC400H80N Łuk pionowy drabinki
LPDC500H80N Łuk pionowy drabinki
Porównaj
497150
LPDC500H80N Łuk pionowy drabinki
LPDC600H80N Łuk pionowy drabinki
Porównaj
497160
LPDC600H80N Łuk pionowy drabinki
LPDWC100H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
489310
LPDWC100H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
LPDWC200H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
489320
LPDWC200H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
LPDWC300H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
489330
LPDWC300H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
LPDWC400H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
489340
LPDWC400H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
LPDWC500H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
489350
LPDWC500H80N Łuk pionowy wewn.drabiny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar