THERMOMARK PRIME Drukarka termotransferowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1838826.jpg.
THERMOMARK PRIME Drukarka termotransferowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5148888
Kod EAN: 
4055626041834
Symbol Sonepar: 
P01477903
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drukarka termotransferowa, masa: 6 kg, długość: 0,292 m, szerokość: 380 mm, wysokość: 122 mm

Dane techniczne

Głębokość
292 mm
Szerokość
380 mm
Wysokość
122 mm
Złącze szeregowe
Nie
Skaner
Nie
Faks
Nie
Złącze USB
Tak
Złącze równoległe
Nie
Kserokopiarka
Nie
Drukarka
Tak
Technologia druku
Termiczny
Złącze LAN
Nie
Drukowanie dwustronne (dupleks)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TMP-RIBBON 110 BK 100 Kaseta z taśmą barwiącą

Opis produktu

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm
Porównaj
0803374
TMP-RIBBON 110 BK 100 Kaseta z taśmą barwiącą
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-RIBBON 110 BK 101 Kaseta z taśmą barwiącą

Opis produktu

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm
Porównaj
0803714
TMP-RIBBON 110 BK 101 Kaseta z taśmą barwiącą
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG1 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803342
TMP-UCT-MAG1 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG10 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (30x5), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803352
TMP-UCT-MAG10 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG12 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803354
TMP-UCT-MAG12 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG13 Zasobnik do drukarki

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (10x5), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803355
TMP-UCT-MAG13 Zasobnik do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG15 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (20x9), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803357
TMP-UCT-MAG15 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG16 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (17x9), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803358
TMP-UCT-MAG16 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG19 Zasobnik do drukarki

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (15x10), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803363
TMP-UCT-MAG19 Zasobnik do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG2 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-TMF..., długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803343
TMP-UCT-MAG2 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG21 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (20x8), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803365
TMP-UCT-MAG21 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG22 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (17,5x9), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803366
TMP-UCT-MAG22 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG25 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMCO ... (12x4), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803369
TMP-UCT-MAG25 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG26 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803370
TMP-UCT-MAG26 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG27 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803371
TMP-UCT-MAG27 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG28 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMCO ... (18x4), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803372
TMP-UCT-MAG28 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG29 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMCO ... (23xX), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803373
TMP-UCT-MAG29 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG3 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMS..., długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803344
TMP-UCT-MAG3 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG31 Zasobnik do drukarki

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EMNP (12,5x6), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
1025505
TMP-UCT-MAG31 Zasobnik do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG4 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT1-TMF..., długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803345
TMP-UCT-MAG4 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar