TT430-GY szary Drukarka termotransferowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813514.jpg.
TT430-GY szary Drukarka termotransferowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TT430
Nr Katalogowy: 
556-00450
Kod EAN: 
4031026458151
Symbol Sonepar: 
P01304929
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drukowanie jednostronne o średniej wydajności. Możliwość drukowania na materiałach: THTT DS, TLFX DS, TDRT DS oraz TULT DS (produkty w formie drabinkowej). Możliwość drukowania na materiałach: THTT, TLFX, TDRT, TULT oraz TCGT (koszulki ciągłe). Możliwość drukowania na materiałach: TAGHT, TAGLF, TAGDR, TAGUL, szyldach typu TipTag. Możliwość drukowania na etykietach samoprzylepnych. Wykorzystuje standardowe taśmy barwiące. Kody kreskowe: standardowe i 2D. Prędkość druku do 125 mm/s (w przypadku produktów w formie drabinkowej i koszulek termokurczliwych zalecana prędkość druku to 30 mm/s). Regulowany czujnik etykiet. Różne wersje językowe. Sterowniki systemu Windows: 32/64-bitowe dla systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8. Opcje: Nóż tnący (556-00452) i uchwyt na szpulę zewnętrzną (556-00451). Drukarka TT430 doskonale nadaje się do drukowania na materiałach HellermannTyton, takich jak etykiety samoprzylepne, koszulki termokurczliwe i oznaczenia identyfikacyjne. Dzięki niskiej masie i kompaktowej konstrukcji, urządzenie TT430 można bez trudu umieścić na dowolnym stanowisku pracy. Drukarka jest łatwa w obsłudze dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu i zrozumiałym komunikatom o stanie, które mogą być wyświetlane w wielu językach. Opcjonalny nóż tnący i perforator czynią urządzenie idealnym do szerokiej gamy zastosowań. Rozdzielczość 300 dpi gwarantuje optymalną czytelność kodów kreskowych, symboli ostrzegawczych, logo i tekstu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar