Charakterystyka ogólna:
XL³ 400, wyposażenie dodatkowe
Parametry produktu:
Drzwi- Dostarczane z uchwytami do zamykania. OdwracalneWymienne wkładki zamków należy zamawiać oddzielnie
Profilowane- Odległość między drzwiami a osłoną: 53 mm
- Przezroczyste
- Dla rozdzielnic o wysokości: 1900 mm
Dane techniczne
Głębokość
60 mm
Szerokość
1900 mm
Wysokość
575 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC