Charakterystyka ogólna:
XL³ 800 rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004
- Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych
z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
Parametry produktu:
Drzwi profilowane- Dostarczane wraz z uchwytem do zamykania. Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie
- Odległość między drzwiami a osłoną :- drzwi metalowe: 67 mm
- drzwi przezroczyste: 63 mm
Przezroczyste- Do rodzielnic o wysokości: 650 mm
- szerokość: 600 mm
Dane techniczne
Głębokość
60 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
725 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC