Charakterystyka ogólna:
XL³ 800 rozdzielnice IP55, drzwi, akcesoria- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004
- Możliwość poziomego łączenia w zestawy
- IP 55 - IK 08 z drzwiami
Parametry produktu:
Drzwi płaskie- Dostarczane wraz z uchwytem do zamykania. Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie.
- Odległość między drzwiami a osłoną: 48 mm
- Metalowe
- Do rozdzielnic o wysokości: 1050 mm
- szerokość: 700 mm
Dane techniczne
Głębokość
25 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
725 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC