Charakterystyka
dzwonek elektroniczny
dźwięk: dwa na przemian brzmiące tony
płynna regulacja głośności
obudowa z tworzywa sztucznego
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
kolor: biały
stopień ochrony: IP 20
poziom dźwięku: ok.85 dB
zasilanie: 230V ~/ 7VA
wymiary: 92x92x35 (szer./wys./gł.)