Charakterystyka
dzwonek elektromechaniczny
dźwięk: dwa tony BIM-BAM o uszlachetnionej głębokiej barwie
obudowa z tworzywa sztucznego
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
kolor: zielony
stopień ochrony: IP 20
poziom dźwięku: ok.85 dB
zasilanie: 230V ~/ 7VA
wymiary: 136x193x60 mm (szer./wys./gł.)