Charakterystyka
dzwonek elektromechaniczny
dźwięk: dwa tony BIM-BAM
obudowa z tworzywa sztucznego
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
kolor: biały
stopień ochrony: IP 20
poziom dźwięku: ok. 80 dB
zasilanie: 230V~/7VA
wymiary: 135 x 100 x 42 mm (szer./wys./gł.)