Charakterystyka
dzwonek elektromechaniczny
dźwięk: dwa tony BIM-BAM powtarzające się podczas naciskania przyciskuobudowa z tworzywa sztucznego
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
kolor: biały
stopień ochrony: IP 20
poziom dźwięku: ok.80 dB
zasilanie: 8V ~/ 7VA
wymiary: 135x100x42 mm (szer./wys./gł.)