ESSENTIAL 32 melodie zas.50m IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowegoLEGRAND

files/fotob/666804.jpg.
ESSENTIAL 32 melodie zas.50m IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DZDIY
Nr Katalogowy: 
094250
Kod EAN: 
3414971067158
Symbol Sonepar: 
P01665573
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Dzwonki bezprzewodowe Parametry produktu: Zestaw dzwonka bezprzewodowego Essential Zestaw zawiera dzwonek (odbiornik) i przycisk IP44 (nadajnik) z okienkiem opisowym. - Poziom głośności: +/- 80 dB - Liczba melodii: 32 - Zasięg sygnału radio: ok. 50 m w otwartej przestrzeni Zasilanie: - odbiornik: 2 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane) - nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie) Kolor: biały

Dane techniczne

Głośność
80 dB
Głębokość
30 mm
Maksymalny zakres transmisji
50 m
Napięcie znamionowe
3 - 3 V
Napięcie znamionowe
3 V
Szerokość
65 mm
Wysokość
80 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Wbudowana bateria
Tak
Rodzaj prądu
DC
Bezprzewodowe
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar