Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej
odbiornik zasilany bateryjnie
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
16 dźwięków do wyboru
3 stopniowa regulacja głośności
3 tryby sygnalizacji (optyczna, dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa)
learning system ( dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
wodoodporny przycisk dzwonkowy (IP44)
nie wymaga instalacji dzwonkowej
montaż odbiornika do ściany lub na podstawce
możliwość podłączenia zasilacza 6VDC/150mA (opcja dodatkowa)
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasięg: max. 120 m (w terenie otwartym)
zasilanie: odbiornik: 2x1,5V DC (AA/LR6 - brak w zestawie), nadajnik: 12VDC (A23)
poziom dźwięku: ok 60 dB
stopień ochrony: odbiornik IP20, nadajnik IP44
częstotliwość: 433,05 - 434,79 MHz
ilość w opakowaniu zbiorczym: 30 szt. lub 60 szt