ST-230 zas.100m Dzwonek bezprzewodowy SATTINOZAMEL

files/fotob/140037.jpg.
ST-230 zas.100m Dzwonek bezprzewodowy SATTINO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SUN10000021-WUN
Kod EAN: 
5903669102304
Symbol Sonepar: 
P00261288
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,nie wymaga instalacji dzwonkowej,dzwonek i przycisk zasilane bateryjnie,możliwość podłączenia zasilacza 6V DC (polecamy zasilacz 2WZN 7,5/150),przycisk z wizytówką,transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),zasięg działania*: 150 m w terenie otwartym,przyjemna, „aksamitna” w dotyku obudowa,możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (256 kodów),możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-228,możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P ,osiem dźwięków (np. szczekanie psa, telefon elektroniczny, bim-bam oraz popularne melodie) do wyboru - możliwość rozpoznania miejsca przywołania,regulacja głośności (przełącznik „cicho-głośno”),poziom dźwięku: max. 80 dB

Dane techniczne

Głośność
80 dB
Napięcie znamionowe
6 V
Pobór prądu
0.005 A
Wersja modułowa
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj prądu
DC
Wbudowana bateria
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar