ST-251 zas.100m Dzwonek bezprzewodowy TECHNOZAMEL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SUN10000385-WUN
Kod EAN: 
5903669067313
Symbol Sonepar: 
P01047921
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,nie wymaga instalacji dzwonkowej,optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących,możliwość całkowitego wyłączenia dźwięku przydatna np. dla osób z małymi dziećmi,3 tryby pracy (1.Tylko dźwięk; 2.Tylko sygnalizacja optyczna; 3. Światło i dźwięk),dzwonek i przycisk zasilane bateryjnie,transmisja radiowa(częstotliwość 433MHz),zasięg działania: 100 m w terenie otwartym,kodowanie: milion kodów (automatyczne uczenie kodu przycisku podczas programowania),możliwość zaprogramowania 4 przycisków do jednego dzwonka,przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (IP44),36 melodii do wyboru,poziom dźwięku max. 80 dB,3 stopniowa regulacja głośności

Dane techniczne

Głośność
80 dB
Napięcie znamionowe
3 V
Pobór prądu
0.005 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj prądu
DC
Wbudowana bateria
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar