UNICA 2P+Z biały Gniazdo sieciowe bez ramkiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506033.jpg.
UNICA 2P+Z biały Gniazdo sieciowe bez ramki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA
Nr Katalogowy: 
MGU3.059.18
Symbol Sonepar: 
P01750137
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Unica, gniazdo 2P+PE, bez ramki, białe

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model antybakteryjny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Inne
Nadruk/symbol
Brak
Przezroczysty
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Okrągły styk ochronny
Tak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odporność udarowa
IK01
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar