Izolator szyn zbiorczych IEC, System 60-mm, znamionowy prąd roboczy Ie=630A, bieguny=1, możliwość używania do 12 x 5/10, 20x5/10 and 30x5/10, z suwakiem umożliwiającym dostosowanie do odpowiedniego rozmiaru szyny zbiorczej, z blokiem śrub wewnątrz, Odporność temperaturowa: do 120°C, odporność na prąd upływu CTI 200, samogasnący zgodnie z UL 94, RAL 7035, termoplastyczny, nie zawiera silikonu, nie zawiera chloru, bez halogenu, odległość między podporami szyn zbiorczych odpowiadająca wykresowi wytrzymałości zwarciowej, Zatwierdzony przez UL
Zacisk profilowy, podłączenie do szyn zbiorczych bez wiercenia, podczas łączenia równoległego umieść element dystansowy pomiędzy laminowanymi szynami miedzianymi, 1000mm², przedział zacisków, 51x20-42, Szerokość 94 mm, Ie=1600 A, może być używany dla podwójnego profilu T, System 60-mm, System 185 mm
Zacisk profilowy, podłączenie do szyn zbiorczych bez wiercenia, podczas łączenia równoległego umieść element dystansowy pomiędzy laminowanymi szynami miedzianymi, 800mm², przedział zacisków, 41x20-42, Szerokość 72 mm, Ie=1600 A, może być używany dla podwójnego profilu T, System 60-mm, System 185 mm
Zacisk szczękowy, dla SASY60i oraz SASY185i, przestrzeń zakończenia=32x25mm, dla szyn zbiorczych 20x5/10 aż do 30x10mm, podwójne t i potrójne t profil-profil-, Szerokość=41 mm, Ie=800A, wielkość zacisków= 32x25x1 aż do 2x (10x32x1) lub 32x25
Zacisk szczękowy, dla SASY60i oraz SASY185i, przestrzeń zakończenia=55x28mm, dla szyn zbiorczych 20x5/10 aż do 30x10mm, podwójne t i potrójne t profil-profil-, Szerokość 150 mm, Ie=1600A, wielkość zacisków= 2x 10x50x1 lub 2x 50x10
Zacisk szczękowy, dla SASY60i oraz SASY185i dla szyny zbiorczej 20x5/10 aż do 30x10mm, podwójne t i potrójne t profil-profil-, Szerokość=38 mm, Ie=500A, wielkość zacisków=95-185mm²
Zacisk szczękowy, dla SASY60i oraz SASY185i, dla szyn zbiorczych 20x5/10 aż do 30x10mm, podwójne t i potrójne t profil-profil-, Szerokość=41 mm, Ie=600A, wielkość zacisków=95-300mm²
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 16-120mm² AWG 4-MCM 250., Bezpośrednio zakończone, 4x16x0.8, lub 6x16x0,8, lub 10x16x0,8, 440A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 10 mm, szerokość: 23,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 17 x 15 mm, z wbudowaną sprężyną...
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 16-120mm² AWG 4-MCM 250., Bezpośrednio zakończone, 4x16x0.8, lub 6x16x0,8, lub 10x16x0,8, 440A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 5 mm, szerokość: 23,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 17 x 15 mm, z wbudowaną sprężyną...
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 1,5 - 16mm² AWG 14-AWG 6., Bezpośrednio zakończone, 8x6x0.5, 180A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 10 mm, szerokość: 11,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 7,5 x 7,5 mm, z wbudowaną sprężyną ustalającą, Z otwartym...
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 1,5 - 16mm² AWG 14-AWG 6., Bezpośrednio zakończone, 8x6x0.5, 180A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 5 mm, szerokość: 11,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 7,5 x 7,5 mm, z wbudowaną sprężyną ustalającą, Z otwartym...
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 4 - 35 mm² AWG 10-AWG 2., Bezpośrednio zakończone, 3x9x0,8 lub 6x9x0,8, 270A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 10 mm, szerokość: 15,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 10,5 x 11 mm, z wbudowaną sprężyną ustalającą...
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 4–35 mm² AWG 10-AWG 2., Bezpośrednio zakończone, 3 x 9 x 0,8 lub 6 x 9 x 0,8, 270 A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 5 mm, szerokość: 15,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 10,5 x 11 mm, z wbudowaną sprężyną ustalającą...
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 16-70mm² AWG 4-AWG 2/0., Bezpośrednio zakończone, 2x(3x9x0,8) lub 6x9x0,8, 400A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 10 mm, szerokość: 20,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 14 x 14 mm, z wbudowaną sprężyną ustalającą...
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu, 16-70mm² AWG 4-AWG 2/0., Bezpośrednio zakończone, 2x(3x9x0,8) lub 6x9x0,8, 400A, może być stosowany do wszystkich płaskich szyn zbiorczych o grubości 5 mm, szerokość: 20,5 mm, przestrzeń zakończenia Szer. x Wys. = 14 x 14 mm, z wbudowaną sprężyną ustalającą...
Zestaw połączeniowy, System 60-mm, bieguny=3, pojemność terminala=Do (2 x) 10x50x1 i (2 x) 50x10, Ie=1600A, Szerokość=228 mm, może być stosowany do szyn 30x10 i podwójnych profili T, przestrzeń zakończenia Szer xWys=5x28, nie zawiera silikonu, nie zawiera chloru, samogasnący zgodnie z UL 94, odporność...
Płytka zacisków przyłączeniowych, System 60-mm, bieguny=3, zaciski śrubowe, pojemność zacisków=35 do 120mm² lub AWG2-MCM250 lub 10x16x0.8, Ie=440A, Szerokość 150 mm, może być stosowany do szyn 12x5/10 do 30x5/10 i podwójnych profili T, nie zawiera silikonu, nie zawiera chloru, samogasnący zgodnie z UL...
Płytka zacisków przyłączeniowych, System 60-mm, bieguny=3, zacisk sprężynowy, pojemność zacisków=1,5 do 16 mm² lub AWG16-AWG6, Ie=80A, Szerokość=20 mm, może być stosowany do szyn 12x5/10 do 30x5/10 i podwójnych profili T, nie zawiera silikonu, nie zawiera chloru, samogasnący zgodnie z UL 94, odporność...
Zestaw połączeniowy, System 60-mm, bieguny=3, pojemność zacisków=95-300mm² MCM 300-MCM 600., Ie=560 A, szerokość=180-240mm, może być stosowany do szyn 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10, Podwójny profil T, nie zawiera silikonu, nie zawiera chloru, samogasnący zgodnie z UL 94, odporność na prąd upływu CTI 200...
Płytka zacisków przyłączeniowych, System 60-mm, bieguny=3, zaciski śrubowe, pojemność zacisków=6 do 50mm² lub AWG10-AWG2 lub 6x9x0.8, Ie=300A, Szerokość 150 mm, może być stosowany do szyn 12x5/10 do 30x5/10 i podwójnych profili T, nie zawiera silikonu, nie zawiera chloru, samogasnący zgodnie z UL 94...
Zestaw połączeniowy, System 60-mm, bieguny=3, pojemność terminala=Do 10x32x1, 30x25, Ie=800A, szerokość=180-240mm, może być stosowany do szyn 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10 i podwójny profil T, przestrzeń zakończenia Szer xWys=32x25, nie zawiera silikonu, nie zawiera chloru, samogasnący zgodnie z UL 94, odporność...