32mm Otwornica z bimetaluHAUPA

files/fotob/208542.jpg.
32mm Otwornica z bimetalu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
231910
Kod EAN: 
4011923473877
Symbol Sonepar: 
P01174756
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HSS-Bi-metal otwornice, ograniczone uzębienie, 8% kobaltu Zmienne uzębienie z 4/6 zębami i wysokojakościowego osadzonego w kobalcie Bi-metalu do optymalnej jakości ciecia i długiej żywotności. Masywne dno umożliwia umożliwia swobodny obrót i precyzyjne otwory pod puszki, gwinty, kable, rury itd. Specjalna do: Drewno, płyty gipsowe, tworzywo, matal kolorowy, aluminium, stal, stal nierdzewna od 1 mm

Dane techniczne

Głębokość cięcia
35 mm
Średnica
32 mm
Średnica wiertła centrującego
6.35 mm
Do aluminium
Tak
Do drewna
Tak
Do metali nieżelaznych
Tak
Do mosiądzu
Tak
Do płyt gipsowo - kartonowych
Tak
Do stali szlachetnej
Tak
Do tworzywa sztucznego
Tak
Do włókna szklanego
Tak
Do żeliwa
Tak
Fazownik
Nie
Rodzaj mocowania
Chwyt sześciokątny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar