DIAMANT fi125mm Tarcza tnaca i do fazowaniaHAUPA

files/fotob/1921121.jpg.
DIAMANT fi125mm Tarcza tnaca i do fazowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6219/125
Symbol Sonepar: 
P10029075
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DIAMANT tarcza tnąca i do fazowania Powłoka diamentowa długa żywotność do przecinania i fazowania wszystkich rur z tworzyw sztucznych w jednym przejściu specjalnie przeznaczone do wszystkich rur odpływowych z tworzyw sztucznych, np. KG, HT Ø 125 mm

Dane techniczne

Średnica tarczy
125 mm
Model/kształt/forma
Inne
Zastosowanie
Cięcie
Do tworzywa sztucznego
Tak
Do rur żeliwnych
Nie
Do betonu / bloku betonowego
Nie
Do mokrego betonu
Nie
Do asfaltu
Nie
Do kamienia naturalnego
Nie
Rodzaj segmentacji
Inne
Do kamienia twardego
Nie
Do metalu
Nie
Do zbrojonego betonu
Nie
Do ceramiki
Nie
Do cegły
Nie
Do szamotu
Nie
Tarcza diamentowa
Tak
Tarcza garnkowa
Nie
Do cegły silikatowej
Nie
Do betonu
Nie
Do betonu komórkowego
Nie
Do dachówki
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar