IRPSU3-0 Płaski akumulator do odzieży podgrzewanejMILWAUKEE

files/fotob/2180948.jpg.
IRPSU3-0 Płaski akumulator do odzieży podgrzewanej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932492907
Kod EAN: 
4058546477783
Symbol Sonepar: 
P10207290
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Kompatybilny ze wszystkimi produktami z kategorii odzieży podgrzewanej M12™
  • Dwukierunkowy port USB-C zapewnia możliwość ładowania urządzeń z mocą wyjściową 15W i ładowanie akumulatora przy mocy 36W
  • Bezproblemowa łączność Bluetooth z aplikacją MILWAUKEE®HEATED GEAR
  • Pojemność 36 Wh
  • Do 12h pracy z odzieżą podgrzewaną M12™
  • Jednoczesne zasilanie odzieży grzewczej M12™ podczas ładowania urządzenia lub akumulatora
  • Wybierz preferowany czas pracy, dostosuj poziomy i strefy grzania oraz zapisz ulubione ustawienia, aby mieć do nich szybki dostęp w aplikacji MILWAUKEE®heated gear
  • Hexon Heat technology™ automatycznie dostosowuje moc grzania, aby zapewnić wybrany czas pracy w danym środowisku
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar