M12360IC12-0C Kamera inspekcyjna z ekranem 360°MILWAUKEE

files/fotob/2078026.jpg.
M12360IC12-0C Kamera inspekcyjna z ekranem 360°
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933480739
Kod EAN: 
4058546410247
Symbol Sonepar: 
P10140522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz co pozwala użytkownikom zobaczyć obiekty z większą szczegółowością
  • Obrotowy ekran 270 ° zapewnia użytkownikowi płynną kontrolę obrazu w każdej pozycji użytkowania
  • Kabel o długości 1,2 metra równoważy elastyczność i sztywność zarówno w przypadku inspekcji linii odpływowej, jak i ściany
  • Dołączona karta micro SD o pojemności 32 GB umożliwia nagrywanie i przechowywanie zdjęć i filmów
  • 5 trybów jasności zapewnia najlepsze w swojej klasie oświetlenie bez cieni i odblasków
  • Głowica kamery 10 mm zapewnia łatwy dostęp w ciasnych przestrzeniach
  • Rozdzielczość kamery 720p zapewnia wyjątkową jakość obrazu
  • 3-stopniowy zoom, aby szybko skupić się na interesujących miejscach
  • Cyfrowy obrót obrazu o 180° w celu łatwej regulacji perspektywy
  • Głowica kamery IP67 i kabel kamery wytrzymują najtrudniejsze warunki w miejscu pracy
  • W zestawie haczyk, magnes, ekran i kulkowe mocowania hydrauliczne dla zwiększenia funkcjonalności
  • Akumulator REDLITHIUM™ o doskonałej konstrukcji zapewnia, elektronikę i wydajność bez efektu zanikania, aby zapewnić dłuższy czas pracy i więcej pracy w całym okresie eksploatacj
  • Elastyczny system akumulatorów: działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar