M12BLP-0X Strug akumulatorowyMILWAUKEE

files/fotob/2078105.jpg.
M12BLP-0X Strug akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933492850
Kod EAN: 
4058546477219
Symbol Sonepar: 
P10133287
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • M12™ Bezszczotkowy strug o głębokości strugania 2 mm i szerokości strugania 51 mm pozwala narzędziu działać w najpopularniejszych zastosowaniach użytkowników
  • Kompaktowy i lekki, wygodny w użyciu w różnych orientacjach i umożliwia obsługę jedną ręką
  • Dwustronny port odsysający dla lepszego wyrzucania wiórów w lewo lub w prawo
  • Bęben zawiera dwa odwracalne ostrza TCT i pracuje z prędkością 14 000 obr./min, zapewniając gładkie i jednolite wykończenie cięcia
  • 60 metrów ciągłego strugania na głębokości 2 mm w dębie, z 1 akumulatorem 4,0 Ah
  • Głębokość wręgu do 17,5 mm
  • Podpórka umieszczona na podstawie, która chroni obrabiany przedmiot przed przypadkowym uszkodzeniem
  • Schowek znajdujący się na narzędziu na dwa dodatkowe ostrza TCT
  • Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ oraz elektronika REDLINK™ zapewniają moc, długi czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar