M12FCIWF12G3-0 1/2" 542/746Nm Klucz udarowy akumulatorowyMILWAUKEE

files/fotob/2078597.jpg.
M12FCIWF12G3-0 1/2" 542/746Nm Klucz udarowy akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933493454
Kod EAN: 
4058546483258
Symbol Sonepar: 
P10167583
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Najwyższa w swojej klasie moc: 542 Nm momentu obrotowego i 745 Nm momentu zrywającego, co pozwala na obsługę większości typowych zastosowań
  • Waga 1 kg bez akumulatora i długość 122 mm oznaczają lepszy dostęp do ciasnych przestrzeni i mniejsze zmęczenie użytkownika
  • 3000 obr./min. zapewnia wyjątkową prędkość
  • 4 tryby pracy umożliwiają użytkownikowi wybór czterech różnych ustawień prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
  • Wybór trybu umożliwiający łatwą zmianę ustawień prędkości jedną ręką
  • Trzy diody LED dla bezcieniowego oświetlenia obszaru roboczego
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Dane techniczne

Długość
122 mm
Maksymalny moment obrotowy
542 nm
Liczba akumulatorów w zestawie
0
Waga bez akumulatora
1 kg
Z ładowarką
Nie
Mocowanie narzędzia
1/2 cala kwadratowe zewnętrzne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar